Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARLEC ECN10W hylsnyckel öppen ände 15/16 Da100 | AC2TAK 2MLU6

PARLEC ECN10W Spännnyckel Öppen ände 15/16 Da100

Finns i lager
Artikel: AC2TAK Modell: ECN10WKorsreferens: 2MLU6
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
761SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpänntångsnyckel
Storlek15 / 16 "
StilDubbel vinkel
TypÖppna änden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
PARLEC ECN12W hylsnyckel öppen ände 1 1/4 Da180 | AC2TAL 2MLU7 ECN12W1.25 "952SEK
PARLEC ECN75W hylsnyckel öppen ände 3/4 Da200 | AC2TAP 2MLV1 ECN75W3 / 4 "617SEK
PARLEC ECN78W Spännnyckel Öppen ände 7/8 Da | AC2TAQ 2MLV2 ECN78W7 / 8 "926SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARLEC ECN10W Spännnyckel Öppen ände 15/16 Da100
761SEK /enhet