Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARLEC ER20-0375 Spännhylsa ER20 3/8 | AH3LKE 32UU12

PARLEC ER20-0375 Spännhylsa ER20 3/8

Finns i lager
Artikel: AH3LKE Modell: ER20-0375Korsreferens: 32UU12
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
465SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsa
Collet-serienER20
Mätområde0.336 till 0.375 "
Storlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellCollet-serienMätområdeStorlekPris
PARLEC ER20-625-560H Spännhylsa ER 0.625tum | AH3LJD 32UT87 ER20-625-560HER--3 198 kr
PARLEC 100PG-0500 Spännhylsa 100PG 1/2 | AH3LJR 32UT99 100PG-0500100PG0.484 till 0.5 "1 / 2 "504SEK
PARLEC 100RPG-0812 Spännhylsa 100PG 13/16 | AH3LJT 32UU01 100RPG-0812100PG0.797 till 0.813 "13 / 16 "917SEK
PARLEC DA200-0312 Spännhylsa DA200 5/16 | AH3LJU 32UU02 DA200-0312DA2000.297 till 0.313 "5 / 16 "232SEK
PARLEC DA300-0250 Spännhylsa DA300 1/4 | AH3LJV 32UU03 DA300-0250DA3000.234 till 0.25 "1 / 4 "232SEK
PARLEC ER16-0062 Spännhylsa ER16 1/16 | AH3LJW 32UU04 ER16-0062ER160.04 till 0.062 "1 / 16 "410SEK
PARLEC ER16-0125 Spännhylsa ER16 1/8 | AH3LJX 32UU05 ER16-0125ER160.086 till 0.125 "1 / 8 "410SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARLEC ER20-0375 Spännhylsa ER20 3/8
465SEK /enhet