Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PECO CONTROL SYSTEMS TA167-006 Termostat Elektronisk | AD8VRX 4MY95

PECO CONTROL SYSTEMS TA167-006 Termostat elektronisk

Finns i lager
Artikel: AD8VRX Modell: TA167-006Korsreferens: 4MY95
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
1 778 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVAV-termostat
FärgWhite
Kontrollområde50 till 90 F
Djup1"
VisaAnalog
KapslingstypPlast
Höjd4.5 "
Inspänning24 VAC
Monteringstandard 2 "x 4" elektrisk låda, 4-11 / 16 "x 2-1 / 8" fyrkantig enhetslåda med en 2 "x 4" adapterring eller till en 4 "x 4" låda med adapterplatta
Antal reläutgångar1
Utgångarna1 proportionell
Driva. BeskrivningOberoende fläktkretsar ger omkoppling för upp till tre fläkthastigheter
TypProportionell värme eller sval
Bredd2 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod9032100030
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Automatisk omkopplingsdödband (F) (3)
    • Utgångssignal (0 till 10 VDC)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PECO CONTROL SYSTEMS TA167-006 Termostat elektronisk
1 778 kr /enhet