Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PEERLESS HARDWARE 0-DE-700DS7- Wing Nut, Steel, 5/16-18 Thread Size, 1-7/16 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RTM 5MMX4

PEERLESS HARDWARE 0-DE-700DS7- Vingmutter, stål, 5/16-18 gängstorlek, 1-7/16 tum vingbredd, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE4RTM Modell: 0-DE-700DS7-Korsreferens: 5MMX4
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
597SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVingmutter
FinishEnkel
Flänsdia.1 / 2 "
Grade2
Höjd11 / 16 "
MaterialStål
Fastighetsklass2B
Rockwell HårdhetHB 82-92
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek5 / 16-18
GängtypUNC
TypStandard
Ving span1-7 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-DE-700DS7- Vingmutter, stål, 5/16-18 gängstorlek, 1-7/16 tum vingbredd, 10pk
597SEK /packa