Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PEERLESS 5-00-053195- Brunnhjulskivans fiberlina | AA7JQG 16A382

PEERLESS 5-00-053195- Brunnshjul Remskiva Block Fibrigt rep

Finns i lager
Artikel: AA7JQG Modell: 5-00-053195-Korsreferens: 16A382

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 668 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromsskiva
TillbehörstypVridbar krok
Bearing TypeEnkel
Djup13 "
Designad förFiberrep
FinishElektrogalvaniserad
Längd1 25 / 32 "
Rep Dia.3 / 4 "
Skiva Inside Dia.9-27 / 32 "
Skiva utanför Dia.10-3 / 4 "
Skivbredd1-5 / 32 "
Bredd13 "
Arbetsbelastningsgräns1000 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.1175
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)33.78
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupLängdRep Dia.BreddArbetsbelastningsgränsPris
PEERLESS 5-00-031595- Brunnhjulskivblock Fiberrep | AA7JQH 16A383 5-00-031595-15 "2 17 / 32 "1"15 "1200 kg2 132 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PEERLESS 5-00-053195- Brunnshjul Remskiva Block Fibrigt rep
1 668 kr /enhet