PEERLESS 5-00-031595- Brunnhjulskivblock Fiberrep | AA7JQH 16A383

PEERLESS 5-00-031595- Brunnshjul Remskiva Block Fibrigt rep

Finns i lager
Artikel: AA7JQH Modell: 5-00-031595-Korsreferens: 16A383

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 132 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromsskiva
TillbehörstypVridbar krok
Bearing TypeEnkel
Djup15 "
Designad förFiberrep
FinishElektrogalvaniserad
Längd2 17 / 32 "
Rep Dia.1"
Skiva Inside Dia.11 "
Skiva utanför Dia.12 "
Skivbredd1-19 / 32 "
Bredd15 "
Arbetsbelastningsgräns1200 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.3575
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)38.86
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupLängdRep Dia.BreddArbetsbelastningsgränsPris
PEERLESS 5-00-053195- Brunnhjulskivans fiberlina | AA7JQG 16A382 5-00-053195-13 "1 25 / 32 "3 / 4 "13 "1000 lb.1 668 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PEERLESS 5-00-031595- Brunnshjul Remskiva Block Fibrigt rep
2 132 kr /enhet