Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PELICAN 023100-0100-110 Ficklampa, 350 lm Max ljusstyrka, 27 timmar Max körtid, 134 m Max strålavstånd, hög/låg | CT7PMW 796CD8

PELICAN 023100-0100-110 Ficklampa, 350 lm max ljusstyrka, 27 timmar max körtid, 134 m max strålavstånd, hög/låg

Finns i lager
Artikel: CT7PMW Modell: 023100-0100-110Korsreferens: 796CD8

Få det Maj 14, Tisdag
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
653SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFicklampa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1733
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
PELICAN 023150-0100-245 Ficklampa, 115 lm max ljusstyrka, 6 timmar max körtid, 75 m max strålavstånd, hög, gul | CT7PMV 796CD9 023150-0100-245697SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PELICAN 023100-0100-110 Ficklampa, 350 lm max ljusstyrka, 27 timmar max körtid, 134 m max strålavstånd, hög/låg
653SEK /enhet