VESTIL IBC-serien mellanliggande bulkbehållare


Filter
Färg: Grå , Isoleringsfiberglas: 1 / 4 " , Längd: 192 " , Material: Silikonimpregnerad trasa , Nätsladds längd: 6 ft. , Typ av strömkontakt: 3-stift NEMA 5-15 , Remlängd: 160 "till 192" , Temperaturvariation: 50 grader till 160 grader. F , Spänning: 120V
StilModellHöjdBreddPris (ex moms)
A
IBC-HEAT-275
42 "42 "49 648 SEK
RFQ
B
IBC-HEAT-330
48 "48 "53 458 SEK
RFQ

IBC-serien mellanliggande bulkbehållare

Vestils mellanbehållare för bulkbehållare används inom läkemedels-, kemisk-, kosmetik- och livsmedelsindustrin för uppvärmning av viskösa vätskor. Dessa värmare är integrerade med en justerbar termometer och en inbyggd mekanism för återställning av maximal temperatur för exakt värmefördelning. De har silikonkonstruktion för utmärkt UV-stabilitet och tål temperaturer från 50 till 160 grader F.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?