Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PEMKO 10861DNB36 Dörrbotten svep 3 fot | AC8WLF 3EGT7

PEMKO 10861DNB36 Dörrbottensvep 3 fot

Finns i lager
Artikel: AC8WLF Modell: 10861DNB36Korsreferens: 3EGT7
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
268SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrsvep
Flänshöjd3 / 4 "
FlänsmaterialMörk brons aluminium
Infoga färgSvart
Sätt i materialNylonborste
Infoga storlek5 / 8 "
Längd3ft.
Projektion1 / 4 "
Sopa typBorsta

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.19
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)93.98
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8302416045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlänsmaterialInfoga färgInfoga storlekLängdProjektionPris
PEMKO 345ANB48 Dörrbotten sveper dropplock 4 fot | AC8WKU 3EGR5 345ANB48AluminiumGrå7 / 16 "4ft.9 / 16 "430SEK
PEMKO 10862CNB36 Dörrbotten svep 3 fot | AC8WKZ 3EGT1 10862CNB36anodiserat aluminiumGrå5 / 8 "3ft.1 / 4 "279SEK
PEMKO 10862CNB48 Dörrbottens svep 4 fot | AC8WLA 3EGT2 10862CNB48anodiserat aluminiumGrå5 / 8 "4ft.1 / 4 "303SEK
PEMKO 18100WNB36 Dörrbottens svep 3 fot | AC8WLB 3EGT3 18100WNB36Oavslutad ekWhite1"3ft.3 / 8 "350SEK
PEMKO 18062WNB36 Dörrbotten svep 3 fot | AC8WLC 3EGT4 18062WNB36Oavslutad ekSvart9 / 16 "3ft.3 / 8 "273SEK
PEMKO 10861DNB48 Dörrbotten svep 4 fot | AC8WLG 3EGT8 10861DNB48Mörk brons aluminiumSvart5 / 8 "4ft.1 / 4 "374SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PEMKO 10861DNB36 Dörrbottensvep 3 fot
268SEK /enhet