Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PEMKO 10862CNB48 Dörrbottens svep 4 fot | AC8WLA 3EGT2

PEMKO 10862CNB48 Dörrbottensvep 4 fot

Finns i lager
Artikel: AC8WLA Modell: 10862CNB48Korsreferens: 3EGT2
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
303SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrsvep
Flänshöjd7 / 8 "
Flänsmaterialanodiserat aluminium
Infoga färgGrå
Sätt i materialNylonborste
Infoga storlek5 / 8 "
Längd4ft.
Projektion1 / 4 "
Sopa typBorsta

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.26
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)122.94
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8302416045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlänsmaterialInfoga färgInfoga storlekLängdProjektionPris
PEMKO 345ANB48 Dörrbotten sveper dropplock 4 fot | AC8WKU 3EGR5 345ANB48AluminiumGrå7 / 16 "4ft.9 / 16 "430SEK
PEMKO 10862CNB36 Dörrbotten svep 3 fot | AC8WKZ 3EGT1 10862CNB36anodiserat aluminiumGrå5 / 8 "3ft.1 / 4 "279SEK
PEMKO 18100WNB36 Dörrbottens svep 3 fot | AC8WLB 3EGT3 18100WNB36Oavslutad ekWhite1"3ft.3 / 8 "350SEK
PEMKO 18062WNB36 Dörrbotten svep 3 fot | AC8WLC 3EGT4 18062WNB36Oavslutad ekSvart9 / 16 "3ft.3 / 8 "273SEK
PEMKO 10861DNB36 Dörrbotten svep 3 fot | AC8WLF 3EGT7 10861DNB36Mörk brons aluminiumSvart5 / 8 "3ft.1 / 4 "268SEK
PEMKO 10861DNB48 Dörrbotten svep 4 fot | AC8WLG 3EGT8 10861DNB48Mörk brons aluminiumSvart5 / 8 "4ft.1 / 4 "374SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PEMKO 10862CNB48 Dörrbottensvep 4 fot
303SEK /enhet