Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PEMKO 2173PWV48 Door Bottom White 48 Inch Length | AH7ABC 36MZ01

PEMKO 2173PWV48 Dörrbotten Vit 48 tums längd

Finns i lager
Artikel: AH7ABC Modell: 2173PWV48Korsreferens: 36MZ01

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 258 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrbotten
FärgWhite
FinishPulverlackat
Flänshöjd1-1 / 8 "
FlänsmaterialAluminium
hårdvaraVad ingår
Infoga färgSvart
Sätt i materialECO V Biobaserad
Infoga storlek11 / 16 "
Längd48 "
prestandaHeavy Duty
Projektion11 / 16 "
Bredd1.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2385
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)124.46
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelFärgFinishLängdProjektionBreddFlänsmaterialHusets materialPris
PEMKO 1273AV36 Dörrbotten, 1-3/4" x 36", Aluminiumkanal | AE3QDR 5EPD4 1273AV36DörrbottenSilverKvarn36 "-1.75 "-Aluminium kanal801SEK
PEMKO 321SSN36 Dörrbotten 5/32 x 36 tum rostfritt stål | AE3QEF 5EPF4 321SSN36DörrbottenSvartBorstat36 "-5 / 32 "Rostfritt stålRostfritt stål484SEK
PEMKO 321SSN48 Dörrbotten 5/32 x 48 tum rostfritt stål | AE3QEG 5EPF5 321SSN48DörrbottenSvartBorstat48 "-5 / 32 "Rostfritt stålRostfritt stål648SEK
PEMKO 321SSN72 Dörrbotten 5/32 x 60 tum rostfritt stål | AE3QEH 5EPF6 321SSN72DörrbottenSvartBorstat60 "-5 / 32 "Rostfritt stålRostfritt stål928SEK
RFQ
PEMKO 321SSN80 Dörrbotten 5/32 x 72 tum rostfritt stål | AE3QEJ 5EPF7 321SSN80DörrbottenSvartBorstat72 "-5 / 32 "Rostfritt stålRostfritt stål1 968 kr
RFQ
PEMKO 321SSN84 Dörrbotten 5/32 x 84 tum rostfritt stål | AE3QEK 5EPF8 321SSN84DörrbottenSvartBorstat84 "-5 / 32 "Rostfritt stålRostfritt stål2 067 kr
RFQ
PEMKO 321SSN96 Dörrbotten 5/32 x 96 tum rostfritt stål | AE3QEL 5EPF9 321SSN96DörrbottenSvartBorstat96 "-5 / 32 "Rostfritt stålRostfritt stål1 158 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PEMKO 2173PWV48 Dörrbotten Vit 48 tums längd
1 258 kr /enhet