Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PEMKO 4131CRL36 Automatisk dörrbotten 3/8 x 36 tum aluminium | AC3XRM 2XHY2

PEMKO 4131CRL36 Automatisk dörrbotten 3/8 x 36 tum aluminium

Finns i lager
Artikel: AC3XRM Modell: 4131CRL36Korsreferens: 2XHY2
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
1 130 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk dörrbotten
FärgSilver
Finisheloxerad
Flänshöjd1-7 / 8 "
FlänsmaterialAluminium
Flänstjocklek19 / 32 "
hårdvaraVad ingår
Husets materialKlar anodiserad aluminium
Infoga färgSvart
Sätt i materialNeopren
Infoga storlek3 / 8 "
Längd36 "
prestandaHeavy Duty
Projektion3 / 4 "
Bredd3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8055
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)92.46
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod7610100020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Drop Bar Material (Neopren)

Produktvarianter

ProduktModellFinishHusets materialSätt i materialInfoga storlekBreddPris
PEMKO 434APKL36 Automatisk dörrbotten 36 tums aluminium | AC3XRN 2XHY3 434APKL36KvarnAluminiumPemkoPrene3 / 4 "27 / 32 "1 737 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PEMKO 4131CRL36 Automatisk dörrbotten 3/8 x 36 tum aluminium
1 130 kr /enhet