Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PEMKO 434APKL36 Automatisk dörrbotten 36 tums aluminium | AC3XRN 2XHY3

PEMKO 434APKL36 Automatisk dörrbotten 36 tums aluminium

Finns i lager
Artikel: AC3XRN Modell: 434APKL36Korsreferens: 2XHY3
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
1 737 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk dörrbotten
FärgSilver
FinishKvarn
Flänshöjd1-3 / 16 "
FlänsmaterialAluminium
Flänstjocklek27 / 32 "
hårdvaraVad ingår
Husets materialAluminium
Infoga färgSvart
Sätt i materialPemkoPrene
Infoga storlek3 / 4 "
Längd36 "
prestandaHeavy Duty
Projektion3 / 4 "
Bredd27 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1025
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)91.95
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7610100020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Drop Bar Material (PemkePrene)

Produktvarianter

ProduktModellFinishHusets materialSätt i materialInfoga storlekBreddPris
PEMKO 4131CRL36 Automatisk dörrbotten 3/8 x 36 tum aluminium | AC3XRM 2XHY2 4131CRL36eloxeradKlar anodiserad aluminiumNeopren3 / 8 "3 / 8 "1 130 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PEMKO 434APKL36 Automatisk dörrbotten 36 tums aluminium
1 737 kr /enhet