PEMKO DHS83HD1-HT-LH HD kontinuerlig gångjärn mörkbrons 83 tum längd | AH9KTX 40CE97

PEMKO DHS83HD1-HT-LH HD Kontinuerligt gångjärn mörk brons 83 tums längd

Artikel: AH9KTX Modell: DHS83HD1-HT-LHKorsreferens: 40CE97
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

8 436 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontinuerligt gångjärn
Dörrbladets bredd1.875 "
FinishMörk brons
Rambladets bredd2"
hårdvaraVad ingår
HålavståndVarierar
HålMed
Hål per blad12
Lastkapacitet540.0 lb.
MaterialAluminium
MonteringHalv yta
RiktningVänster hand
Total bredd4.5 "
StifttypSjukhus Tips
Rörelseomfång108 grader
Nödvändig dörrtjocklek1.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.69
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)213.36
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ligaturresistent: Ja
    • Total knoghöjd: 2 "
    • Dörrbladshöjd: 83 "
    • Rambladets höjd: 83 "
    • Dörrbladstjocklek: 0.125 "
    • Rambladstjocklek: 0.125 "

Produktvarianter

ProduktModellLängdFärgDörrbladets breddLastkapacitetMonteringRiktningTotal breddRörelseomfångPris
PEMKO CFS83CP Gångjärn för gångjärn 3-3 / 16 tums bredd | AB9QWM 2EUP1 CFS83CP6 '11 "Natural-280 lb.Center Pivot--180 grader2 472 kr
RFQ
PEMKO CFS95CP Pianogångjärn med kugghjul 3-3 / 16 tums bredd | AB9QWN 2EUP2 CFS95CP7 '11 "Natural-280 lb.Center Pivot--180 grader2 829 kr
RFQ
PEMKO DFS83CP Geared Piano Gångjärn 3-3 / 16 tums bredd | AB9QWP 2EUP3 DFS83CP6 '11 "Mörk brons-280 lb.Center Pivot--180 grader2 980 kr
RFQ
PEMKO DFS83CP-HD1-HT-RH Geared Piano Gångjärn 3-3 / 16 tums bredd | AH3XTD 33RZ62 DFS83CP-HD1-HT-RH--2"540.0 lb.Full yta Center PivotHöger hand3 7 / 32 "180 grader8 074 kr
RFQ
PEMKO CFS83-HT-LH kontinuerligt gångjärn 1-1 / 4 tum bredd 83 tum längd | AH9KTC 40CE78 CFS83-HT-LH--1.375 "540.0 lb.Full ytaVänster hand2.875 "180 grader6 950 kr
RFQ
PEMKO CFS83CP-HT-LH Kontinuerligt gångjärn Naturligt 1-7 / 32 tum bredd | AH9KTD 40CE79 CFS83CP-HT-LH--2"540.0 lb.Full ytaVänster hand3 7 / 32 "180 grader6 950 kr
RFQ
PEMKO CFS83CP-HD1-HT-LH HD kontinuerlig gångjärn 83 tum längd klar anodiserad | AH9KTE 40CE80 CFS83CP-HD1-HT-LH--2"540.0 lb.Full ytaVänster hand3 7 / 32 "180 grader7 973 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PEMKO DHS83HD1-HT-LH HD Kontinuerligt gångjärn mörk brons 83 tums längd
8 436 kr /enhet