HAMILTON Dubbelflänsad hjul


Filter
Caster Brake ingår: Nej , Caster produktgrupp: Stiv caster , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Hjultyp: Stel , Hjulform: Dubbel fläns , Ramfinish: Röd emalj , Rammaterial: Stål , Inre bulthålsavstånd: 4-1/8 x 6-1/8" , Låstyp: Inget lås ingår , Monteringsbult Dia.: 1 / 2 " , Icke-märkning: Nej , Utvändigt bulthålsavstånd: 4-1/8 x 6-1/8" , Tallrikstorlek: 5-1/8 x 7-1/2" , Plåttjocklek: 1 / 2 " , Typ av tallrik: D , Temp. Räckvidd: -40 grader till 450 grader F. , Hjullager: Roller
StilModellHjulfärgCaster Load Rating RangeHjulmaterialHjuldiameterHjulmaterialHjulbreddKärnfärgKärnmaterialPris (ex moms)
A
R-EHD-FT62H
Red1000 till 2999 pundGjutjärn6"Gjutjärn2.125 "RedGjutjärn5 187 SEK
B
R-EHD-FT53FH
Silver3000 till 5999 pundHärdat stål5"Härdat stål1 11 / 16 "GråHärdat stål5 971 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?