PENTEK 150469-75 Filterhus 3/4 NPT | AA9NRV 1ECR1

PENTEK 150469-75 Filterhus 3/4" NPT

Finns i lager
Artikel: AA9NRV Modell: 150469-75Korsreferens: 1ECR1

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

744SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelfilterhus
Patroner krävs1
FärgBlå
Diameter7 1 / 4 "
Huvudmaterialpolypropylen
Höjd13.125 "
Husets materialpolypropylen
Längd13.125 "
Max. Tryck100 psi
Max. Temp.100 F
Storlek3 / 4 "NPT
Bredd7.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.07
Fartygets höjd (cm)36.07
Fartygets längd (cm)57.4
Fartygets bredd (cm)38.86
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellStorlekFärgDiameterBreddHöjdHusets materialLängdMax. TryckPris
PENTEK 150435-75 Filterhus 3/4 tum Npt 1-kassett | AA9NRU 1ECP8 150435-753 / 4 "NPTRensa5 1 / 8 "5.125 "12.25 "Styrenakrylonitril12.25 "125 psi446SEK
PENTEK 150233-75 Filterhus 1 tum Npt 1 patron | AD6VWM 4BA77 150233-751 "NPTBlå7 1 / 4 "7.25 "23.375 "polypropylen23.38 "90 psi923SEK
PENTEK 150067-75 Filterpatronhus med enpatron, polypropen, 3/4 tum NPT | CD3KAD 1ECP4 150067-753 / 4 "NPTBlå5.125-12.25polypropylen12.25-420SEK
PENTEK 150235-75 Enpatronfilterhus, polypropen, 1-1/2 tum NPT | CD3KAE 1ECP6 150235-751-1 / 2 "NPTBlå7.25-23.875polypropylen23.875-1 103 kr
PENTEK 150467-75 Enpatronfilterhus, polypropen, 3/4 tum NPT | CD3KAF 1ECP9 150467-753 / 4 "NPTBlå7.25-23.875polypropylen23.875-1 063 kr
PENTEK ESC7202NB6L10-75 Filterhus, 316 rostfritt stål, 2 tum NPT, 150 GPM, 125 PSI | CJ2ENX 38FH58 ESC7202NB6L10-75--------17 462 kr
RFQ
PENTEK ESC5202NB410-75 Filterhus, 304 rostfritt stål, 2 tum NPT, 150 GPM, 125 PSI | CJ2ENY 38FH54 ESC5202NB410-75--------9 508 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PENTEK 150469-75 Filterhus 3/4" NPT
744SEK /enhet