Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PENTEK 150067-75 Filterpatronhus med enpatron, polypropen, 3/4 tum NPT | CD3KAD 1ECP4

PENTEK 150067-75 Filterkåpa med en patron, polypropen, 3/4 tum NPT

Finns i lager
Artikel: CD3KAD Modell: 150067-75Korsreferens: 1ECP4
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
420SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelfilterhus
Patroner krävs1
FärgBlå
Diameter5.125
Huvudmaterialpolypropylen
Höjd12.25
Husets materialpolypropylen
Ingångar / utgångar3 / 4 "NPT
Längd12.25
Max. Flöde GPM10
Max. Temp.125
Tryckfall1
Storlek3 / 4 "NPT
TypEn patron

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4085

Produktvarianter

ProduktModellStorlekFärgDiameterBreddHöjdHusets materialLängdMax. TryckPris
PENTEK 150435-75 Filterhus 3/4 tum Npt 1-kassett | AA9NRU 1ECP8 150435-753 / 4 "NPTRensa5 1 / 8 "5.125 "12.25 "Styrenakrylonitril12.25 "125 psi446SEK
PENTEK 150469-75 Filterhus 3/4" NPT | AA9NRV 1ECR1 150469-753 / 4 "NPTBlå7 1 / 4 "7.25 "13.125 "polypropylen13.125 "100 psi744SEK
PENTEK 150233-75 Filterhus 1 tum Npt 1 patron | AD6VWM 4BA77 150233-751 "NPTBlå7 1 / 4 "7.25 "23.375 "polypropylen23.38 "90 psi923SEK
PENTEK 150235-75 Enpatronfilterhus, polypropen, 1-1/2 tum NPT | CD3KAE 1ECP6 150235-751-1 / 2 "NPTBlå7.25-23.875polypropylen23.875-1 103 kr
PENTEK 150467-75 Enpatronfilterhus, polypropen, 3/4 tum NPT | CD3KAF 1ECP9 150467-753 / 4 "NPTBlå7.25-23.875polypropylen23.875-1 063 kr
PENTEK ESC7202NB6L10-75 Filterhus, 316 rostfritt stål, 2 tum NPT, 150 GPM, 125 PSI | CJ2ENX 38FH58 ESC7202NB6L10-75--------17 462 kr
RFQ
PENTEK ESC5202NB410-75 Filterhus, 304 rostfritt stål, 2 tum NPT, 150 GPM, 125 PSI | CJ2ENY 38FH54 ESC5202NB410-75--------9 508 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PENTEK 150067-75 Filterkåpa med en patron, polypropen, 3/4 tum NPT
420SEK /enhet