Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PENTEK 150233-75 Filterhus 1 tum Npt 1 patron | AD6VWM 4BA77

PENTEK 150233-75 Filterhus 1 tum Npt 1 patron

Finns i lager
Artikel: AD6VWM Modell: 150233-75Korsreferens: 4BA77
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
923SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelfilterhus
Patroner krävs1
FärgBlå
Diameter7 1 / 4 "
Huvudmaterialpolypropylen
Höjd23.375 "
Husets materialpolypropylen
Längd23.38 "
Max. Tryck90 psi
Max. Temp.100 F
Storlek1 "NPT
Bredd7.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.97
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)18.03
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellStorlekFärgDiameterBreddHöjdHusets materialLängdMax. TryckPris
PENTEK 150435-75 Filterhus 3/4 tum Npt 1-kassett | AA9NRU 1ECP8 150435-753 / 4 "NPTRensa5 1 / 8 "5.125 "12.25 "Styrenakrylonitril12.25 "125 psi446SEK
PENTEK 150469-75 Filterhus 3/4" NPT | AA9NRV 1ECR1 150469-753 / 4 "NPTBlå7 1 / 4 "7.25 "13.125 "polypropylen13.125 "100 psi744SEK
PENTEK 150067-75 Filterpatronhus med enpatron, polypropen, 3/4 tum NPT | CD3KAD 1ECP4 150067-753 / 4 "NPTBlå5.125-12.25polypropylen12.25-420SEK
PENTEK 150235-75 Enpatronfilterhus, polypropen, 1-1/2 tum NPT | CD3KAE 1ECP6 150235-751-1 / 2 "NPTBlå7.25-23.875polypropylen23.875-1 103 kr
PENTEK 150467-75 Enpatronfilterhus, polypropen, 3/4 tum NPT | CD3KAF 1ECP9 150467-753 / 4 "NPTBlå7.25-23.875polypropylen23.875-1 063 kr
PENTEK ESC7202NB6L10-75 Filterhus, 316 rostfritt stål, 2 tum NPT, 150 GPM, 125 PSI | CJ2ENX 38FH58 ESC7202NB6L10-75--------17 462 kr
RFQ
PENTEK ESC5202NB410-75 Filterhus, 304 rostfritt stål, 2 tum NPT, 150 GPM, 125 PSI | CJ2ENY 38FH54 ESC5202NB410-75--------9 508 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PENTEK 150233-75 Filterhus 1 tum Npt 1 patron
923SEK /enhet