Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PENTEK C232X10TA-75 kolpatron 1 Gpm 10 Mic | AF2DJY 6RKE6

PENTEK C232X10TA-75 Kolpatron 1 Gpm 10 Mic

Finns i lager
Artikel: AF2DJY Modell: C232X10TA-75Korsreferens: 6RKE6

Få det Maj 7, Tisdag
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
245SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKolfilterpatron
filtermediaKolblock
Flödeshastighet1 gpm
Höjd9.75 "
Inuti Dia.1"
Max. Tryck15 psi
Max. Temp.180 grader F
mikron10
Utanför Dia.2.875 "
MinskarBly, cysta, klorsmak och lukt
Service liv2000 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1755
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellfiltermediaFlödeshastighetInuti Dia.Max. TryckMax. Temp.mikronMinskarPris
PENTEK 255416-75 kolpatron 0.5 Gpm 1 mikrofon | AA9NUM 1EDA3 255416-75Granulerat aktivt kol0.5 gpm3 / 4 "125 psi125 grader F1Kloramin smak och lukt354SEK
PENTEK 155155-75 kolpatron 1 Gpm 20 mikrofon | AD6VWT 4BA89 155155-75Granulerat aktivt kol1 gpm3 / 4 "-125 grader F20Klorsmak och lukt, MTBE och några VOC167SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PENTEK C232X10TA-75 Kolpatron 1 Gpm 10 Mic
245SEK /enhet