Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PENTEK 155155-75 kolpatron 1 Gpm 20 mikrofon | AD6VWT 4BA89

PENTEK 155155-75 Kolpatron 1 Gpm 20 Mic

Finns i lager
Artikel: AD6VWT Modell: 155155-75Korsreferens: 4BA89
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
185SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKolfilterpatron
filtermediaGranulerat aktivt kol
Flödeshastighet1 gpm
Höjd9.75 "
Inuti Dia.3 / 4 "
Max. Temp.125 grader F
mikron20
Utanför Dia.2.875 "
MinskarKlorsmak och lukt, MTBE och några VOC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5265
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellfiltermediaFlödeshastighetInuti Dia.Max. TryckMax. Temp.mikronMinskarPris
PENTEK 255416-75 kolpatron 0.5 Gpm 1 mikrofon | AA9NUM 1EDA3 255416-75Granulerat aktivt kol0.5 gpm3 / 4 "125 psi125 grader F1Kloramin smak och lukt393SEK
PENTEK C232X10TA-75 kolpatron 1 Gpm 10 Mic | AF2DJY 6RKE6 C232X10TA-75Kolblock1 gpm1"15 psi180 grader F10Bly, cysta, klorsmak och lukt271SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PENTEK 155155-75 Kolpatron 1 Gpm 20 Mic
185SEK /enhet