Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PENTEK 255416-75 kolpatron 0.5 Gpm 1 mikrofon | AA9NUM 1EDA3

PENTEK 255416-75 Kolpatron 0.5 Gpm 1 Mic

Finns i lager
Artikel: AA9NUM Modell: 255416-75Korsreferens: 1EDA3
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
354SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKolfilterpatron
filtermediaGranulerat aktivt kol
Flödeshastighet0.5 gpm
Höjd9.75 "
Inuti Dia.3 / 4 "
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.125 grader F
mikron1
Utanför Dia.2.875 "
MinskarKloramin smak och lukt
Service liv2500 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)26.92
Fartygets längd (cm)31.5
Fartygets bredd (cm)23.88
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellfiltermediaFlödeshastighetInuti Dia.Max. TryckMax. Temp.mikronMinskarPris
PENTEK 155155-75 kolpatron 1 Gpm 20 mikrofon | AD6VWT 4BA89 155155-75Granulerat aktivt kol1 gpm3 / 4 "-125 grader F20Klorsmak och lukt, MTBE och några VOC167SEK
PENTEK C232X10TA-75 kolpatron 1 Gpm 10 Mic | AF2DJY 6RKE6 C232X10TA-75Kolblock1 gpm1"15 psi180 grader F10Bly, cysta, klorsmak och lukt245SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PENTEK 255416-75 Kolpatron 0.5 Gpm 1 Mic
354SEK /enhet