Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PETERSEN PRODUCTS 130-006-MS Rörplugg, Uppblåsbar, Rörmokare Test Style, 4 - 6 tums diameter, Kolstål | CF2YWR

PETERSEN PRODUCTS 130-006-MS rörplugg, uppblåsbar, rörmokare teststil, 4 - 6 tums diameter, kolstål

Finns i lager
Artikel: CF2YWR Modell: 130-006-MS
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
2 272 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörplugg
Body MaterialNaturgummi
Deflaterad diameter3.5 "
Tömd längd9.8 "
Max. Diameter6.25 "
Max. Tryck17 psi
Max. Temp.120 grader F
nominell storlek4 "till 6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDeflaterad diameterTömd längdMax. DiameterMax. Trycknominell storlekPris
PETERSEN PRODUKTER 130-0012 Rörplugg, uppblåsbar, rörmokartest, 0.75 - 1.25 tum diameter | CF2YWD 130-00120.73 "3.75 "1.30 "17 psi0.75 "till 1.25"868SEK
PETERSEN PRODUKTER 130-0015 Rörplugg, uppblåsbar, rörmokertest, 1.25 - 1.5 tum diameter | CF2YWE 130-00151.1 "5.5 "1.75 "13 psi1.25 "till 1.5"619SEK
PETERSEN PRODUKTER 130-002 Rörplugg, uppblåsbar, rörmokerteststil, 2 tum diameter | CF2YWF 130-0021.77 "2.84 "2.25 "13 psi2"655SEK
PETERSEN PRODUKTER 130-0025 Rörplugg, uppblåsbar, rörmokartest, 2.5 tum diameter | CF2YWG 130-00252.3 "4.5 "2.75 "13 psi2.5 "726SEK
PETERSEN PRODUKTER 130-002-M Rörplugg, uppblåsbar, rörmokertest, 1.25 - 2 tum diameter | CF2YWH 130-002-M1.21 "5.56 "2.10 "17 psi1.25 "till 2"726SEK
PETERSEN PRODUKTER 130-003 Rörplugg, uppblåsbar, rörmokartest, 3 tum diameter | CF2YWJ 130-0032.64 "5.25 "3.25 "13 psi3"691SEK
PETERSEN PRODUKTER 130-003-M Rörplugg, uppblåsbar, rörmokertest, 2 - 3 tum diameter | CF2YWK 130-003-M1.78 "5.57 "3.10 "17 psi2 "till 3"779SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 130-006-MS rörplugg, uppblåsbar, rörmokare teststil, 4 - 6 tums diameter, kolstål
2 272 kr /enhet