Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PETERSEN PRODUCTS 143-3060-C rörplugg, mekanisk, vingmutter, 5.62 - 6.4 tums diameter

Finns i lager
Artikel: CF3AFX Modell: 143-3060-C
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
1 028 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörplugg
Max. Huvud2 ft
Max. Tryck1 psi
Max. Temp.110 grader F
Nominell rörstorlek (in.)6"
Total längd3.19 "
TätningsmaterialNitril

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. HuvudMax. TryckMax. Temp.Total längdPris
PETERSEN PRODUCTS 143-3015 Rörplugg, mekanisk, vingmutter, 1.44 - 1.65 tum diameter | CF3AFK 143-30155 ft2 psi125 grader F2.56 "121SEK
PETERSEN PRODUCTS 143-3020 Rörplugg, mekanisk, vingmutter, 1.96 - 2.25 tum diameter | CF3AFL 143-30205 ft2 psi125 grader F2.62 "125SEK
PETERSEN PRODUCTS 143-3030 Rörplugg, mekanisk, vingmutter, 2.86 - 3.25 tum diameter | CF3AFM 143-30305 ft2 psi125 grader F2.64 "157SEK
PETERSEN PRODUKTER 143-3040 Rörplugg, mekanisk, vingmutter, 3.78 - 4.5 tum diameter | CF3AFN 143-30405 ft2 psi125 grader F3.25 "179SEK
PETERSEN PRODUKTER 143-3050 Rörplugg, mekanisk, vingmutter, 4.62 - 5.3 tum diameter | CF3AFP 143-30502 ft1 psi125 grader F3.55 "282SEK
PETERSEN PRODUKTER 143-3060 Rörplugg, mekanisk, vingmutter, 5.62 - 6.4 tum diameter | CF3AFQ 143-30602 ft1 psi125 grader F3.19 "317SEK
PETERSEN PRODUCTS 143-3015-C Rörplugg, mekanisk, vingmutter, 1.44 - 1.65 tum diameter | CF3AFR 143-3015 -C5 ft2 psi110 grader F2.56 "317SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 143-3060-C rörplugg, mekanisk, vingmutter, 5.62 - 6.4 tums diameter
1 028 kr /enhet