PETERSEN PRODUCTS 143-3-serie rörplugg


Filter
Kroppsmaterial: Naturgummi , Tätningsmaterial: Nitril
StilModellMax. HuvudMax. TryckMax. Temp.Total längdPris (ex moms)
A
143-3050 -C
2 ft1 psi110 grader F3.55 "939 SEK
B
143-3060 -C
2 ft1 psi110 grader F3.19 "1 028 SEK
A
143-3050
2 ft1 psi125 grader F3.55 "282 SEK
C
143-3060
2 ft1 psi125 grader F3.19 "317 SEK
D
143-3015
5 ft2 psi125 grader F2.56 "121 SEK
E
143-3040
5 ft2 psi125 grader F3.25 "179 SEK
F
143-3030 -C
5 ft2 psi110 grader F2.64 "513 SEK
G
143-3020
5 ft2 psi125 grader F2.62 "125 SEK
H
143-3030
5 ft2 psi125 grader F2.64 "157 SEK
I
143-3040 -C
5 ft2 psi110 grader F3.25 "619 SEK
J
143-3015 -C
5 ft2 psi110 grader F2.56 "317 SEK
K
143-3020 -C
5 ft2 psi110 grader F2.62 "353 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?