Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PETERSEN-PRODUKTER 147-0035-P10 Testplugg, högtrycksprov, 3.63 tum diameter, 1/2 tum NPT-förbikopplingsstorlek | CF3ATF

PETERSEN PRODUCTS 147-0035-P10 testplugg, högtryckstest, 3.63 tum diameter, 1/2 tum NPT bypass storlek

Finns i lager
Artikel: CF3ATF Modell: 147-0035-P10

Få det Maj 15, Onsdag
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
16 155 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTestplugg
Body MaterialKolstål
Max. Tryck1700 PSI
Nominell rörstorlek (in.)3.5 "
Total längd9"
Plugg Dia.3.63 "
Tätningsmaterialuretan
Skiftnyckelstorlek1-7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.95
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckTotal längdTätningsmaterialPris
PETERSEN-PRODUKTER 147-0005-P10M Testplugg, högtrycksprov, 0.60 tum diameter, 1/8 tum NPT-förbikopplingsstorlek | CF3AQL 147-0005-P10M15000 psi5.44 "uretan8 742 kr
PETERSEN PRODUKTER 147-0005-P160M Testplugg, högtrycksprov, 0.46 tum diameter, 1/8 tum NPT bypassstorlek | CF3AQM 147-0005-P160M15000 psi5.44 "uretan8 742 kr
PETERSEN-PRODUKTER 147-0005-P40M Testplugg, högtrycksprov, 0.54 tum diameter, 1/8 tum NPT-förbikopplingsstorlek | CF3AQN 147-0005-P40M15000 psi5.44 "uretan8 742 kr
PETERSEN-PRODUKTER 147-0005-P80M Testplugg, högtrycksprov, 0.49 tum diameter, 1/8 tum NPT-förbikopplingsstorlek | CF3AQP 147-0005-P80M15000 psi5.44 "uretan8 742 kr
PETERSEN-PRODUKTER 147-0007-P10M Testplugg, högtrycksprov, 0.82 tum diameter, 1/8 tum NPT-förbikopplingsstorlek | CF3AQQ 147-0007-P10M15000 psi5.75 "uretan8 742 kr
PETERSEN PRODUKTER 147-0007-P160M Testplugg, högtrycksprov, 0.75 tum diameter, 1/8 tum NPT bypassstorlek | CF3AQR 147-0007-P160M15000 psi5.44 "uretan8 742 kr
PETERSEN-PRODUKTER 147-0007-P40M Testplugg, högtrycksprov, 0.74 tum diameter, 1/8 tum NPT-förbikopplingsstorlek | CF3AQT 147-0007-P40M15000 psi5.75 "uretan8 386 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 147-0035-P10 testplugg, högtryckstest, 3.63 tum diameter, 1/2 tum NPT bypass storlek
16 155 kr /enhet