Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PFERD 45072 Klaffhjul med skaft AO 3/8 tum 120 korn | AH6GEX 35ZG33

PFERD 45072 Klaffhjul med skaft AO 3/8 tum 120 korn

Finns i lager
Artikel: AH6GEX Modell: 45072Korsreferens: 35ZG33

Få det Maj 14, Tisdag
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
124SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMonterat klaffhjul med skaft
SlipmaterialAluminiumoxid
Slipande typBelagd
Diameter3 / 8 "
GradeÄnden
Grit120
Max. Varvtal75,000
Skaftstorlek1 / 8 "
SkafttypRakt
Bredd3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0018
Fartygets höjd (cm)2.16
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)6.6
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellGradeGritPris
PFERD 45074 Klaffhjul med skaft AO 3/8 tum 180 korn | AH6GFB 35ZG37 45074Väldigt bra180124SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PFERD 45072 Klaffhjul med skaft AO 3/8 tum 120 korn
124SEK /enhet