VESTIL LAD-TRN-serien Tip-N-Roll mobila stegar, perforerade


Filter
Basbredd: 29.5 " , Batterier ingår: Nej , Kapacitet: 350 Ibs , Caster Dia.: 4" , Hjulmaterial: Poly på Poly , Hjultyp: Stel , Hjulbredd: 1 1 / 4 " , Färg: Blå , Avstånd mellan steg: 10 " , Markfrigångshöjd: 5 1 / 2 " , Ledstänger ingår: Ja , Material: Stål , Antal Caster: 2 , Bakre hjulbredd: 1 1 / 4 " , Fjäderbelastad: Nej , Stegdjup: 7" , Stegtyp: Perforerad , Stegbredd: 24 " , Översta stegdjup: 14 "
StilModellBaslängdLedstångshöjdHöjdAntal stegStegvinkelPris (ex moms)
A
LAD-TRN-60-2-P
30.13 "50 "50 "258 °12 733 SEK
B
LAD-TRN-50-2-P
30.94 "50 "50 "250 °12 732 SEK
C
LAD-TRN-60-3-P
35.81 "60 "60 "358 °13 202 SEK
D
LAD-TRN-50-3-P
38.5 "60 "60 "350 °13 062 SEK
E
LAD-TRN-60-4-P
42.06 "70 "70 "458 °14 551 SEK
F
LAD-TRN-50-4-P
47 "70 "70 "450 °14 299 SEK
G
LAD-TRN-60-5-P
48.19 "80 "80 "558 °17 154 SEK
H
LAD-TRN-60-6-P
54.31 "90 "90 "658 °18 080 SEK
I
LAD-TRN-50-5-P
55.5 "80 "80 "550 °17 389 SEK
J
LAD-TRN-50-6-P
63.38 "90 "90 "650 °18 173 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?