Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PHILIPS ADVANCE IOPA-1P32-HL-N Elektroniska förkopplingsdon T8-lampor 120 / 277v | AE6CGK 5PTN7

PHILIPS ADVANCE IOPA-1P32-HL-N elektroniska förkopplingsdon T8-lampor 120 / 277v

Finns i lager
Artikel: AE6CGK Modell: IOPA-1P32-HL-NKorsreferens: 5PTN7

Få det Maj 14, Tisdag
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
423SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk ballast
Förstärkare AC0.33 till 0.14
Ballastfaktor1.18
BallastfamiljOptanium (R) IOPA
Höjd1"
Mata in watt38 till 39
lamptypT8-lampor
Längd9.5 "
LjusutgångHög
Min. Starttemp.-20 grader F
Antal F17T8-lampor1
Antal F25T8-lampor1
Antal F28T8-lampor1
Antal F32T8-lampor1
Antal F32T8 (28W) lampor1
Antal F32T8 (30W) lampor1
Antal F32T8U-lampor1
Antal lampor1
EffektfaktorStörre än 0.98
StarttypOmedelbar
Total harmonisk distorsionMindre än 10%
Spänning120/277
Bredd1 5 / 16 "
KabeltypParallell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.351
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)31.5
Fartygets bredd (cm)26.92
HS-kod8504100000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Hög effektivitet

Produktvarianter

ProduktModellMin. Starttemp.Förstärkare ACBallastfamiljAntal lamporEffektfaktorStarttypSpänningBreddPris
PHILIPS ADVANCE IOP-2PSP32-N Elektroniska förkopplingsdon F32t8 Lampor 120 / 277v | AA6HAU 13Y375 IOP-2PSP32-N0 grader F0.48Optanium (R)20.98Programmerad120/2771 11 / 16 "433SEK
PHILIPS ADVANCE IOP-2PSP32-LW-N Elektroniska förkopplingsdon F32t9 Lampor 120 / 277v | AA6HAV 13Y376 IOP-2PSP32-LW-N0 grader F0.4Optanium (R)20.99Programmerad120/2771 11 / 16 "454SEK
PHILIPS ADVANCE IOP-2P32-HL-N Elektroniska förkopplingsdon T8-lampor 120 / 277v | AA9ULR 1FEW2 IOP-2P32-HL-N-20 grader F0.62 till 0.26Optanium (R) IOP1 eller 2Större än 0.98Omedelbar120/2771 11 / 16 "456SEK
PHILIPS ADVANCE IOP-3P32-HL-N Elektroniska förkopplingsdon T8-lampor 120 / 277v | AA9ULT 1FEW3 IOP-3P32-HL-N-20 grader F0.91 till 0.39Optanium (R) IOP3Större än 0.98Omedelbar120/2771 11 / 16 "531SEK
PHILIPS ADVANCE ICN-3P32-N Elektroniska förkopplingsdon T8-lampor 120 / 277v | AB3WPG 1VN21 ICN-3P32-N0 grader F0.71 till 0.31Centium (TM)3Större än 0.98Omedelbar120/2771 11 / 16 "328SEK
PHILIPS ADVANCE ICN-4P32-N Elektroniska förkopplingsdon T8-lampor 120 / 277v | AB3WPH 1VN22 ICN-4P32-N0 grader F0.94 till 0.41Centium (TM)4Större än 0.98Omedelbar120/2771 11 / 16 "474SEK
PHILIPS ADVANCE IOP-2P59-N Elektroniska förkopplingsdon T8-lampor 120 / 277v | AB4GMX 1XWJ3 IOP-2P59-N32 grader F0.91 till 0.39Optanium (R)2Större än 0.98Omedelbar120/2771 11 / 16 "513SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PHILIPS ADVANCE IOPA-1P32-HL-N elektroniska förkopplingsdon T8-lampor 120 / 277v
423SEK /enhet