Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PHILIPS ADVANCE XI054C150V054DNT1M LED-drivrutin, 54W, 120 till 277V | AF9ZYL 30YH77

PHILIPS ADVANCE XI054C150V054DNT1M LED -drivrutin, 54W, 120 till 277V

Finns i lager
Artikel: AF9ZYL Modell: XI054C150V054DNT1MKorsreferens: 30YH77

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 265 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Omgivningstemp. Räckvidd-4 grader till 158 grader F.
Höjd1"
Inström0.54 AAC
Strömförsörjning65
Inspänning120 till 277 VAC
Längd14.187 "
Utgångsström0.70-1.50 ADC
Utspänning27-54 VDC
Effektfaktor0.90
Uteffekt20 till 54 W
Bredd1.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)35.81
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8504409510

Produktinformation:

    • Miljövärde (torr plats)

Produktvarianter

ProduktModellBreddOmgivningstemp. RäckviddHöjdStrömförsörjningInspänningLängdUtgångsströmUtspänningPris
PHILIPS ADVANCE LEDHCNA0350C425DN Led Driver 120-425 V 40-150 W | AF9ZYH 30YH72 LEDHCNA0350C425DN2 5 / 16 "-40 grader till 131 grader F.1.5 "165347 till 480 VAC9.5 "0.35 ADC120-425 VDC2 560 kr
PHILIPS ADVANCE LEDINTA2000C24DO Leddrivenhet 24 V 24-48 W | AF9ZYK 30YH76 LEDINTA2000C24DO1 1 / 16 "-4 grader till 158 grader F.1"59120 till 277 VAC16 11 / 16 "1.0-2.0 ADC24 VDC Max1 710 kr
PHILIPS ADVANCE XI075C200V054XPT1M Leddrivenhet 27-54 V 20-75 W | AF9ZYM 30YH78 XI075C200V054XPT1M1.187 "-4 grader till 158 grader F.1"87120 till 277 VAC16.625 "0.70-2.0 ADC27-54 VDC1 915 kr
PHILIPS ADVANCE 913710299702 LED-drivrutin, 100W, 24VDC | CF6PBD 913710299702---------
RFQ
PHILIPS ADVANCE 929000654006 LED Power Driver | CF6PBW 929000654006---------
RFQ
PHILIPS ADVANCE ICN2P16TLEDN35M LED-drivrutin, 16W TLED | CF6PFL ICN2P16TLEDN35M---------
RFQ
PHILIPS ADVANCE ICN3P16TLEDN35M LED-drivrutin, 16W TLED | CF6PHC ICN3P16TLEDN35M---------
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PHILIPS ADVANCE XI054C150V054DNT1M LED -drivrutin, 54W, 120 till 277V
1 265 kr /enhet