PHILIPS BURTON OP216FL Undersökningsljus Halogen 50w 3300k | AG4VUA 35FT66

PHILIPS BURTON OP216FL Undersökningsljus Halogen 50w 3300k

Finns i lager
Artikel: AG4VUA Modell: OP216FLKorsreferens: 35FT66

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

47 776 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUndersökningsljus
JusterbarFlexibel med omfattande räckvidd och rörelseomfång
Armlängd37.5 "
FärgWhite
Färg Temp.3300K
Ledningslängd9.83ft.
SnörtypAnsluta
Lampa ingårJa
lamptypHalogen
LinsRensa
Ljusutgång86,000 24 lux @ XNUMX "
MonteringstypGolvställ
Övergripande räckvidd37.5 "
VäxlaFootswitch
TypGolvstativ
Spänning120
Watt50

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.325
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)157.48
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod9405108020

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: 86,000 24 lux vid 94", Cri Of 3, skuggfri drift tillhandahålls av (50) 2000W halogenlampor, var och en med XNUMX timmar. Genomsnittlig livslängd för glödlampor, glödlampor kopplas parallellt för att säkerställa kontinuerlig drift, design tillåter borttagning eller utbyte av Sterihandle med en hand (för

Produktvarianter

ProduktModellWattArmlängdFärg Temp.LedningslängdLjusutgångMonteringstypÖvergripande räckviddTypPris
PHILIPS BURTON A50FL Undersökningsljus Halogen 45w 3100k | AG4VTU 35FT59 A50FL4531 "3100K9.83ft.45,000 40 lux @ XNUMX "Golvställ31 "Golvstativ60 537 kr
PHILIPS BURTON SB40FL Undersökningsljus Halogen 20w 3400k | AG4VTW 35FT62 SB40FL2028 "3400K8.5ft.56,000 18 lux @ XNUMX "Golvställ28 "Golvstativ16 611 kr
PHILIPS BURTON GL30FL Undersökningsbelysning Halogen 35w 3200k | AG4VTX 35FT63 GL30FL3535.5 "3200K8.5ft.45,000 18 lux @ XNUMX "Golvställ35.5 "Golvstativ14 652 kr
PHILIPS BURTON GLW30FL Exam Light Hal 3200k Beam 32deg. | AG4VTY 35FT64 GLW30FL3535.5 "3200K8.5ft.45,000 18 lux @ XNUMX "Golvställ35.5 "Golvstativ14 652 kr
PHILIPS BURTON CS316FL Undersökningsljus Halogen 150w 4300k | AG4VUB 35FT67 CS316FL15037.5 "4300K9.83ft.86,000 24 lux @ XNUMX "Golvställ37.5 "Golvstativ54 294 kr
PHILIPS BURTON A50SC Exam Light Ceiling Toggle And Rocker | AG4VUL 35FT78 A50SC8463 "3100K9.83ft.37,000 40 Lux @ XNUMX "Enkel tak63 "Tak58 611 kr
PHILIPS BURTON A50DC Exam Light Ceiling Toggle/vippa | AG4VUM 35FT79 A50DC8463 "3100K9.83ft.37,000 40 Lux @ XNUMX "Dubbel tak63 "Tak105 330 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PHILIPS BURTON OP216FL Undersökningsljus Halogen 50w 3300k
47 776 kr /enhet