Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PICKMÄTARE 201L-402R Tryckmätare Vätskefylld | AA8RYA 19RZ19

PIC GAUGES 201L-402R Tryckmätare vätskefylld

Finns i lager
Artikel: AA8RYA Modell: 201L-402RKorsreferens: 19RZ19
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
761SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Noggrannhet+/- 2-1-2%
Kalibrerings certifikatFinns separat
FallfärgSilver
Case MaterialRostfritt stål
AnslutningsplatsSänk
Anslutningsstorlek1 / 2 "NPT
Dialstorlek4"
Fylld medGlycerin
MätartypVätska fylld
graderingar1000 psi
Lens Materialpolykarbonat
Driftstemp. Räckvidd30 grader till 160 grader F.
Mätområde5000 psi
RingmaterialRostfritt stål
Minsta examen100 psi
SockelmaterialKopparlegering
RörmaterialKopparlegering

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.74
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod9026200000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Nödvändig mätadapter (nej)

Produktvarianter

ProduktModellLens MaterialNoggrannhetKalibrerings certifikatMätområdeMinsta examenSockelmaterialFallfärgAnslutningsplatsPris
PICKMÄTARE 201L-158H Tryckmätare Vätskefylld 0 till 300psi | AA8RXZ 19RZ16 201L-158Hpolykarbonat+/- 3-2-3%Ingen0 till 300 psi5 psiKopparlegeringSilverSänk285SEK
PIC MÄTARE 201L-402B Tryckmätare Vätska 4 tum 15 psi | AG9LHJ 20TV65 201L-402BPlast-Nej0 till 150.1KopparRostfritt stålBotten761SEK
PIC MÄTARE 201L-402C Tryckmätare Vätska 4 tum 30 psi | AG9LHK 20TV66 201L-402CPlast-Nej0 till 300.5KopparRostfritt stålBotten761SEK
PIC MÄTARE 201L-402D Tryckmätare Vätska 4 tum 60 psi | AG9LHP 20TV70 201L-402DPlast-Nej0 till 601KopparRostfritt stålBotten761SEK
PIC MÄTARE 201L-402E Tryckmätare Vätska 4 tum 100 psi | AG9LHQ 20TV71 201L-402EPlast-Nej0 till 1002KopparRostfritt stålBotten761SEK
PIC MÄTARE 201L-402F Tryckmätare Vätska 4 tum 160 psi | AG9LHR 20TV72 201L-402FPlast-Nej0 till 160 psi2KopparRostfritt stålBotten761SEK
PIC MÄTARE 201L-402G Tryckmätare Vätska 4 tum 200 psi | AG9LHT 20TV73 201L-402GPlast-Nej0 till 2005KopparRostfritt stålBotten761SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PIC GAUGES 201L-402R Tryckmätare vätskefylld
761SEK /enhet