Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PIC GAUGES 202L-204R Industrial Pressure Gauge, 0 To 5000 Psi, 2 Inch Dial, 1/4 Inch Npt Male | CT7TMC 20TW10

PIC GAUGES 202L-204R industriell tryckmätare, 0 till 5000 psi, 2 tums urtavla, 1/4 tum Npt hane

Finns i lager
Artikel: CT7TMC Modell: 202L-204RKorsreferens: 20TW10
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
347SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
PIC-MÄTARE 202L-204CC Industrial Compound-mätare, 30 till 0 till 30 tum Hg/Psi, 2-tums urtavla, mitt bak | CT7TFR 20TW01 202L-204CCFöreningsmätare345SEK
PIC-MÄTARE 202L-158M Industriell tryckmätare, 0 till 1000 Psi, 1 1/2 tums urtavla, 1/8 tum Npt hane | CT7TFW 20TV93 202L-158MTryckmätare345SEK
PIC-MÄTARE 201L-204M Industriell tryckmätare, 0 till 1000 Psi, 2 tums urtavla, 1/4 tum Npt hane | CT7TGD 20TU95 201L-204MTryckmätare316SEK
PIC-MÄTARE 202L-204M Industriell tryckmätare, 0 till 1000 Psi, 2 tums urtavla, 1/4 tum Npt hane, 20 | CT7TGE 20TW07 202L-204MTryckmätare349SEK
PIC-MÄTARE 201L-208M Industriell tryckmätare, 0 till 1000 psi, 2 tums urtavla, 1/8 tum Npt hane | CT7TGJ 20TV08 201L-208MTryckmätare312SEK
PIC-MÄTARE 202L-208M Industriell tryckmätare, 0 till 1000 Psi, 2 tums urtavla, 1/8 tum Npt hane, 20 | CT7TGK 20TW21 202L-208MTryckmätare349SEK
PIC-MÄTARE 201L-158E Industriell tryckmätare, 0 till 100 Psi, 1 1/2 tums urtavla, 1/8 tum Npt hane | CT7TGR 20TU82 201L-158ETryckmätare303SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PIC GAUGES 202L-204R industriell tryckmätare, 0 till 5000 psi, 2 tums urtavla, 1/4 tum Npt hane
347SEK /enhet