BALDOR / DODGE DLEZ, kuddblock med gängad bas, kullager


Filter
Lagermaterial: Nickelbelagt stål , Borrtyp: Runda , Husmaterial: Rostfritt stål , Infoga material: Nickelbelagt stål , Typ av hållare: Max Life Cage , Ringmaterial: Stål , Rotation: Ja , Tätningstyp: Trippel läpp , Axelfäste: D-lås , Trådtyp: UNC
StilModellMax. HastighetTillverkare SerierTråd storlekPris (ex moms)
A
127591
-207 serien-4 494 SEK
A
127592
-207 serien-4 494 SEK
A
127633
-207 serien-4 494 SEK
A
127631
-205 serienM10 x 1.53 222 SEK
A
127590
-206 serien7/16 - 143 789 SEK
A
127632
-206 serienM10 x 1.53 789 SEK
A
127589
-206 serien7/16 - 143 789 SEK
B
077512
4500 rpm--4 124 SEK
RFQ
B
075243
6000 rpm--2 959 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?