Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PICKMÄTARE 202L-404E Tryckmätare 1/4 tum NPT 4 tum | AG9LJM 20TW57

PIC GAUGES 202L-404E Tryckmätare 1/4 tum NPT 4 tum

Finns i lager
Artikel: AG9LJM Modell: 202L-404EKorsreferens: 20TW57
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
928SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Kalibrerings certifikatNej
FallfärgRostfritt stål
Case MaterialRostfritt stål
AnslutningsplatsCentrera tillbaka
Anslutningsstorlek1 / 4 "
Dialstorlek4"
Fylld medGlycerin
Lens MaterialPlast
Driftstemp. Räckvidd30 grader till 160 grader F.
Primär applikationGenerell mening
Mätområde0 till 100
SensormaterialKoppar
Minsta examen2
SockelmaterialKoppar
Vättade materialKoppar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7065
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Mätnoggrannhet: +/- 2-1-2%
    • Tryck- och vakuummätartyp: Tryckmätare
    • Monterbar spårpanel: Nej
    • Vätskefylld: Ja

Produktvarianter

ProduktModellSockelmaterialKalibrerings certifikatFallfärgAnslutningsstorlekDialstorlekLens MaterialMätområdeMinsta examenPris
PICKMÄTARE 202L-404H Tryckmätare Vätskefylld 0 till 300psi | AA8RYB 19RZ23 202L-404HKopparlegeringIngenSilver1 / 4 "NPT4"polykarbonat0 till 300 psi5 psi892SEK
PICKMÄTARE 202L-204F Tryckmätare Vätskefylld 0 till 160psi | AG9EGJ 19RZ21 202L-204FKopparNejRostfritt stål1 / 4 "2"Plast0 till 160 psi2303SEK
PICKMÄTARE 202L-254H Tryckmätare Vätskefylld 0 till 300psi | AG9EGK 19RZ22 202L-254HKopparNejRostfritt stål1 / 4 "2.5 "Plast0 till 3005348SEK
PICKMÄTARE 202L-404B Tryckmätare 1/4 tum NPT 4 tum | AG9LJG 20TW52 202L-404BKopparNejRostfritt stål1 / 4 "4"Plast0 till 150.1909SEK
PICKMÄTARE 202L-404C Tryckmätare 1/4 tum NPT 4 tum | AG9LJH 20TW53 202L-404CKopparNejRostfritt stål1 / 4 "4"Plast0 till 300.5952SEK
PICKMÄTARE 202L-404D Tryckmätare 1/4 tum NPT 4 tum | AG9LJL 20TW56 202L-404DKopparNejRostfritt stål1 / 4 "4"Plast0 till 600.5999SEK
PICKMÄTARE 202L-404F Tryckmätare 1/4 tum NPT 4 tum | AG9LJN 20TW58 202L-404FKopparNejRostfritt stål1 / 4 "4"Plast0 till 160 psi2999SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PIC GAUGES 202L-404E Tryckmätare 1/4 tum NPT 4 tum
928SEK /enhet