Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PIC GAUGES 4001-4LCH Compound Gauge Heavy Duty 4 Inch 30/300 | AG9LLJ 20TX17

PIC GAUGES 4001-4LCH Compound Gauge Heavy Duty 4 tum 30/300

Finns i lager
Artikel: AG9LLJ Modell: 4001-4LCHKorsreferens: 20TX17

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 028 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFöreningsmätare
Kalibrerings certifikatNej
FallfärgRostfritt stål
Case MaterialRostfritt stål
AnslutningsplatsBotten
Anslutningsstorlek1 / 4 "
Dialstorlek4"
MätartypHeavy Duty
Lens MaterialGlas
Driftstemp. Räckvidd-30 grader till 180 grader F.
Primär applikationGenerell mening
Mätområde30 till 0 till 300 tum. Hg/ Psi
SensormaterialRostfritt stål
Minsta examen5/2
SockelmaterialRostfritt stål
Vättade materialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)12.95
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Mätnoggrannhet: +/- 1.00%
    • Tryck- och vakuummätartyp: Föreningsmätare
    • Monterbar spårpanel: Nej
    • Vätskefylld: Nej
    • Mätarens primära intervall numrerade grader: 30/50
    • Nödvändig mätadapter: Nej

Produktvarianter

ProduktModellMinsta examenFallfärgCase MaterialSockelmaterialVättade materialAnslutningsplatsDialstorlekLens MaterialPris
PIC MÄTARE 201L-404CB föreningsmätare vätska 4 tum 30/0/15 psi | AG9LGJ 20TV42 201L-404CB1/0.5Rostfritt stålRostfritt stålKopparKopparBotten4"Plast676SEK
PIC MÄTARE 201L-404CC föreningsmätare vätska 4 tum 30/0/30 psi | AG9LGK 20TV43 201L-404CC1/0.5Rostfritt stålRostfritt stålKopparKopparBotten4"Plast676SEK
PICKMÄTARE 201L-404CD Sammansatt mätare vätska 4 tum 30/0/60 psi | AG9LGL 20TV44 201L-404CD2/1Rostfritt stålRostfritt stålKopparKopparBotten4"Plast676SEK
PIC MÄTARE 201L-404CE föreningsmätare vätska 4 tum 30/0/100 psi | AG9LGM 20TV45 201L-404CE5/2Rostfritt stålRostfritt stålKopparKopparBotten4"Plast676SEK
PIC MÄTARE 201L-404CF föreningsmätare vätska 4 tum 30/0/160 psi | AG9LGN 20TV46 201L-404CF5/2Rostfritt stålRostfritt stålKopparKopparBotten4"Plast676SEK
PIC MÄTARE 201L-404CH föreningsmätare vätska 4 tum 30/0/300 psi | AG9LGP 20TV47 201L-404CH10/5Rostfritt stålRostfritt stålKopparKopparBotten4"Plast676SEK
PICKMÄTARE 202L-404CC föreningsmätare 1/4 tum NPT 4 tum | AG9LJJ 20TW54 202L-404CC1/0.5Rostfritt stålRostfritt stålKopparKopparCentrera tillbaka4"Plast892SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PIC GAUGES 4001-4LCH Compound Gauge Heavy Duty 4 tum 30/300
2 028 kr /enhet