Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PIC MÄTARE TRI-HD-302L-G Pannmätare Rund 0-200 psi 80 till 320F | AG9EHE 19RZ43

PIC GAUGES TRI-HD-302L-G pannmätare rund 0-200 psi 80 till 320F

Finns i lager
Artikel: AG9EHE Modell: TRI-HD-302L-GKorsreferens: 19RZ43
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
582SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRund pannmätare
FallfärgSilver
Case MaterialStål
AnslutningsplatsBotten
Anslutningsstorlek1 / 2 "
Förlängningslängd0.32 "
MätartypRund pannmätare
Lens MaterialPlast
nominell storlek3"
Mätområde0 till 200
SockelmaterialKopparlegering
Stamlängd2"
Temp. Räckvidd20 grader till 160 grader
RörmaterialKopparlegering
Vättade materialKoppar
ArbetsbreddPlast

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)8.89
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Mätnoggrannhet: +/- 3-2-3%

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningsplatsMätområdePris
PIC MÄTARE TRI-HD-302L-E Pannmätare Rund 0-100 psi 80 till 320F | AG9EHC 19RZ41 TRI-HD-302L-EBotten0 till 100561SEK
PIC MÄTARE TRI-HD-302R-E Bioler Gauge Round 0-100 psi 80 to 320F | AG9EHD 19RZ42 TRI-HD-302R-ECentrera tillbaka0 till 100687SEK
PIC MÄTARE TRI-HD-302R-G Pannmätare Rund 0-200 psi 80 till 320F | AG9EHF 19RZ44 TRI-HD-302R-GCentrera tillbaka0 till 200687SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PIC GAUGES TRI-HD-302L-G pannmätare rund 0-200 psi 80 till 320F
582SEK /enhet