Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PLAST-O-MATIC BSDA025T-NC-PV Automatisk avstängningsventil, gängad tätning, PVC, 1/4 tum Storlek | AA3GGR 11K494

PLAST-O-MATIC BSDA025T-NC-PV automatisk avstängningsventil, gängad tätning, PVC, 1/4 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AA3GGR Modell: BSDA025T-NC-PVKorsreferens: 11K494
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
5 950 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvstängningsventil
Omgivningstemp. Räckvidd32 grader till 180 grader F.
Body MaterialPVC / PTFE
Volymkoefficient1.1
förbindelseFNPT
MembranmaterialPTFE
Vätsketemp. Räckvidd32 grader till 140 grader F.
Längd2"
Max. Tryck100 psi
Rörstorlek1 / 4 "
TätningsmaterialPTFE
VentildesignNormally Closed

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8481809040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVolymkoefficientLängdRörstorlekPris
PLAST-O-MATIC BSDA075T-NC-PV Automatisk avstängningsventil, gängad tätning, PVC, 3/4 tums storlek | AA3GGU 11K496 BSDA075T-NC-PV5.83"3 / 4 "7 540 kr
PLAST-O-MATIC BSDA150T-NC-PV Automatisk avstängningsventil, gängad tätning, PVC, 1-1/2 tum Storlek | AA3GGW 11K498 BSDA150T-NC-PV175"1.5 "10 241 kr
PLAST-O-MATIC BSDA025T-NC-PP Automatisk avstängningsventil, gängad tätning, polypropen, 1/4 tums storlek | AA3GGX 11K499 BSDA025T-NC-PP1.12"1 / 4 "6 142 kr
PLAST-O-MATIC BSDA075T-NC-PP Automatisk avstängningsventil, gängad tätning, polypropen, 3/4 tums storlek | AA3GGZ 11K502 BSDA075T-NC-PP5.83"3 / 4 "8 472 kr
PLAST-O-MATIC BSDA100T-NC-PP Automatisk avstängningsventil, pneumatisk, 1 tum FNPT | AA3GHA 11K503 BSDA100T-NC-PP6.33.5 "1"10 470 kr
PLAST-O-MATIC BSDA150T-NC-PP Automatisk avstängningsventil, gängad tätning, polypropen, 1-1/2 tum Storlek | AA3GHB 11K504 BSDA150T-NC-PP175"1.5 "12 873 kr
PLAST-O-MATIC BSDA025T-NC-CP Automatisk avstängningsventil, gängad tätning, CPVC, 1/4 tum Storlek | CD4JDG BSDA025T-NC-CP---7 347 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PLAST-O-MATIC BSDA025T-NC-PV automatisk avstängningsventil, gängad tätning, PVC, 1/4 tums storlek
5 950 kr /enhet