Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PLAST-O-MATIC BSDA075T-NC-PP Automatisk avstängningsventil, gängad tätning, polypropen, 3/4 tums storlek | AA3GGZ 11K502

PLAST-O-MATIC BSDA075T-NC-PP automatisk avstängningsventil, gängad tätning, polypropen, 3/4 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AA3GGZ Modell: BSDA075T-NC-PPKorsreferens: 11K502
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
9 023 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvstängningsventil
Omgivningstemp. Räckvidd32 grader till 180 grader F.
Body MaterialPVC / PTFE
Volymkoefficient5.8
förbindelseFNPT
MembranmaterialPTFE
Vätsketemp. Räckvidd32 grader till 140 grader F.
Längd3"
Max. Tryck100 psi
Rörstorlek3 / 4 "
TätningsmaterialPTFE
VentildesignNormally Closed

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8481809040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVolymkoefficientLängdRörstorlekPris
PLAST-O-MATIC BSDA025T-NC-PV Automatisk avstängningsventil, gängad tätning, PVC, 1/4 tum Storlek | AA3GGR 11K494 BSDA025T-NC-PV1.12"1 / 4 "6 423 kr
PLAST-O-MATIC BSDA075T-NC-PV Automatisk avstängningsventil, gängad tätning, PVC, 3/4 tums storlek | AA3GGU 11K496 BSDA075T-NC-PV5.83"3 / 4 "8 125 kr
PLAST-O-MATIC BSDA150T-NC-PV Automatisk avstängningsventil, gängad tätning, PVC, 1-1/2 tum Storlek | AA3GGW 11K498 BSDA150T-NC-PV175"1.5 "11 036 kr
PLAST-O-MATIC BSDA025T-NC-PP Automatisk avstängningsventil, gängad tätning, polypropen, 1/4 tums storlek | AA3GGX 11K499 BSDA025T-NC-PP1.12"1 / 4 "6 542 kr
PLAST-O-MATIC BSDA100T-NC-PP Automatisk avstängningsventil, pneumatisk, 1 tum FNPT | AA3GHA 11K503 BSDA100T-NC-PP6.33.5 "1"11 154 kr
PLAST-O-MATIC BSDA150T-NC-PP Automatisk avstängningsventil, gängad tätning, polypropen, 1-1/2 tum Storlek | AA3GHB 11K504 BSDA150T-NC-PP175"1.5 "13 697 kr
PLAST-O-MATIC BSDA025T-NC-CP Automatisk avstängningsventil, gängad tätning, CPVC, 1/4 tum Storlek | CD4JDG BSDA025T-NC-CP---7 347 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PLAST-O-MATIC BSDA075T-NC-PP automatisk avstängningsventil, gängad tätning, polypropen, 3/4 tums storlek
9 023 kr /enhet