Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PLAST-O-MATIC GX125V-PP Synglas, encylindrig vägg, Viton tätning, polypropen, 1-1/4 tums storlek | AA3GDU 11K407

PLAST-O-MATIC GX125V-PP Synglas, encylindrig vägg, Viton tätning, polypropen, 1-1/4 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AA3GDU Modell: GX125V-PPKorsreferens: 11K407
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
7 227 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndikator för enkel väggflöde
BultmaterialRostfritt stål
Anslutningsmaterialpolypropylen
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck50 psi
Total längd5.875 "
Rörstorlek1.25 "
TätningsmaterialViton
Siktlängd2-1 / 2 "
SiktmaterialAkryl
Temp. Räckvidd32 grader till 180 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.66
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningsmaterialArtikelMax. TryckTotal längdRörstorlekTemp. RäckviddPris
PLAST-O-MATIC GX050V-PV Synglas, encylindrig vägg, Viton tätning, PVC, 1/2 tums storlek | AA3GDH 11K396 GX050V-PVPVCIndikator för enkel väggflöde140 psi4.75 "1 / 2 "32 grader till 140 grader F.3 682 kr
PLAST-O-MATIC GX075V-PV Synglas, encylindrig vägg, Viton tätning, PVC, 3/4 tums storlek | AA3GDJ 11K397 GX075V-PVPVCIndikator för enkel väggflöde140 psi4.75 "3 / 4 "32 grader till 140 grader F.3 924 kr
PLAST-O-MATIC GX100V-PV Synglas, encylindrig vägg, Viton tätning, PVC, 1 tums storlek | AA3GDK 11K398 GX100V-PVPVCIndikator för enkel väggflöde140 psi5.25 "1"32 grader till 140 grader F.4 131 kr
PLAST-O-MATIC GX125V-PV Synglas, encylindrig vägg, Viton tätning, PVC, 1-1/4 tums storlek | AA3GDL 11K399 GX125V-PVPVCIndikator för enkel väggflöde140 psi5.875 "1.25 "32 grader till 140 grader F.5 136 kr
PLAST-O-MATIC GX150V-PV Synglas, encylindrig vägg, Viton tätning, PVC, 1-1/2 tums storlek | AA3GDM 11K401 GX150V-PVPVCIndikator för enkel väggflöde140 psi5.875 "1.5 "32 grader till 140 grader F.5 452 kr
PLAST-O-MATIC GX200V-PV Synglas, encylindrig vägg, Viton tätning, PVC, 2 tums storlek | AA3GDN 11K402 GX200V-PVPVCIndikator för enkel väggflöde140 psi7.375 "2"32 grader till 140 grader F.6 548 kr
PLAST-O-MATIC GX300V-PV Synglas, encylindrig vägg, Viton tätning, PVC, 3 tums storlek | AA3GDP 11K403 GX300V-PVPVCIndikator för enkel väggflöde110 psi8.375 "3"32 grader till 140 grader F.11 215 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PLAST-O-MATIC GX125V-PP Synglas, encylindrig vägg, Viton tätning, polypropen, 1-1/4 tums storlek
7 227 kr /enhet