Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PLAST-O-MATIC GY075V-PP Sight Glass, Double Cylinder Wall, Viton Seal, 3/4 Inch Size | AA3GEG 11K419

PLAST-O-MATIC GY075V-PP Synglas, dubbelcylindrig vägg, Viton tätning, 3/4 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AA3GEG Modell: GY075V-PPKorsreferens: 11K419
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
6 065 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödesindikator för dubbel vägg
BultmaterialRostfritt stål
Anslutningsmaterialpolypropylen
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck50 psi
Total längd4.75 "
Rörstorlek3 / 4 "
TätningsmaterialViton
Siktlängd2-1 / 4 "
SiktmaterialAkryl / Pyrex
Temp. Räckvidd32 grader till 180 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningsmaterialArtikelMax. TryckTotal längdRörstorlekTemp. RäckviddPris
PLAST-O-MATIC GY050V-PV Synglas, dubbelcylindrig vägg, Viton tätning, 1/2 tums storlek | AA3GDY 11K411 GY050V-PVPVCIndikator för enkel väggflöde140 psi5.875 "1 / 2 "32 grader till 180 grader F.7 011 kr
PLAST-O-MATIC GY075V-PV Synglas, dubbelcylindrig vägg, Viton tätning, 3/4 tums storlek | AA3GDZ 11K412 GY075V-PVPVCFlödesindikator för dubbel vägg140 psi5.875 "3 / 4 "32 grader till 180 grader F.7 085 kr
PLAST-O-MATIC GY100V-PV Synglas, dubbelcylindrig vägg, Viton tätning, 1 tums storlek | AA3GEA 11K413 GY100V-PVPVCFlödesindikator för dubbel vägg140 psi7.375 "1"32 grader till 180 grader F.7 820 kr
PLAST-O-MATIC GY125V-PV Synglas, dubbelcylindrig vägg, Viton tätning, 1-1/4 tums storlek | AA3GEB 11K414 GY125V-PVPVCFlödesindikator för dubbel vägg140 psi5.875 "1.25 "32 grader till 140 grader F.6 878 kr
PLAST-O-MATIC GY150V-PV Synglas, dubbelcylindrig vägg, Viton tätning, 1-1/2 tums storlek | AA3GEC 11K415 GY150V-PVPVCFlödesindikator för dubbel vägg140 psi5.875 "1.5 "32 grader till 140 grader F.7 701 kr
PLAST-O-MATIC GY200V-PV Synglas, dubbelcylindrig vägg, Viton tätning, 2 tums storlek | AA3GED 11K416 GY200V-PVPVCFlödesindikator för dubbel vägg140 psi7.375 "2"32 grader till 140 grader F.8 667 kr
PLAST-O-MATIC GY300V-PV Synglas, dubbelcylindrig vägg, Viton tätning, 3 tums storlek | AA3GEE 11K417 GY300V-PVPVCFlödesindikator för dubbel vägg110 psi8.375 "3"32 grader till 140 grader F.16 987 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PLAST-O-MATIC GY075V-PP Synglas, dubbelcylindrig vägg, Viton tätning, 3/4 tums storlek
6 065 kr /enhet