Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PLAST-O-MATIC PRA100V-PP tryckregulator, 1 tums storlek, 5 till 125 psi | AA3AXB 11G065

PLAST-O-MATIC PRA100V-PP tryckregulator, 1 tums storlek, 5 till 125 psi

Finns i lager
Artikel: AA3AXB Modell: PRA100V-PPKorsreferens: 11G065
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
10 509 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPilotstyrd tryckregulator
Body Materialpolypropylen
AnslutningstypFNPT
Höjd8.375 "
Inloppsstorlek1"
Längd4.5 "
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.180 grader F
Utloppsstorlek1"
Tryckjusteringsområde5 till 125 psi
TätningsmaterialViton

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.385
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)25.65
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialHöjdInloppsstorlekLängdMax. Temp.UtloppsstorlekPris
PLAST-O-MATIC PRA025V-PV tryckregulator, luftstyrd, PVC, 1/4 tums storlek | AA3AWQ 11G055 PRA025V-PVPVC4 1 / 16 "1 / 4 "2"140 grader F1 / 4 "4 500 kr
PLAST-O-MATIC PRA050V-PV tryckregulator, luftstyrd, PVC, 1/2 tums storlek | AA3AWR 11G056 PRA050V-PVPVC6.187 "1 / 2 "2.5 "140 grader F1 / 2 "5 351 kr
PLAST-O-MATIC PRA075V-PV tryckregulator, 3/4 tums storlek, 5 till 125 psi | AA3AWT 11G057 PRA075V-PVPVC8 5 / 16 "3 / 4 "4.5 "140 grader F3 / 4 "8 344 kr
PLAST-O-MATIC PRA100V-PV tryckregulator, 1 tums storlek, 5 till 125 psi | AA3AWU 11G058 PRA100V-PVPVC8.375 "1"4.5 "140 grader F1"9 244 kr
PLAST-O-MATIC PRA150V-PV tryckregulator, 1-1/2 tums storlek, 5 till 125 psi | AA3AWV 11G059 PRA150V-PVPVC9 9 / 16 "1.5 "5"140 grader F1.5 "11 239 kr
PLAST-O-MATIC PRA300V-PV tryckregulator, luftstyrd, PVC, 3 tumsstorlek | AA3AWX 11G061 PRA300V-PVPVC15.625 "3"8"140 grader F3"21 492 kr
PLAST-O-MATIC PRA025V-PP tryckregulator, luftstyrd, PVC-tätning, polypropen, 1/4 tums storlek | AA3AWY 11G062 PRA025V-PPpolypropylen4 1 / 16 "1 / 4 "2"180 grader F1 / 4 "4 841 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PLAST-O-MATIC PRA100V-PP tryckregulator, 1 tums storlek, 5 till 125 psi
10 509 kr /enhet