Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PLAST-O-MATIC PRS-T-PV tryckregulator, stabilisator, PVC | AA3AXF 11G069

PLAST-O-MATIC PRS-T-PV tryckregulator, stabilisator, PVC

Finns i lager
Artikel: AA3AXF Modell: PRS-T-PVKorsreferens: 11G069

Få det Maj 9, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 001 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelProportionell styrenhet
Body MaterialPVC
AnslutningstypMNPT
Höjd5"
Inloppsstorlek1 / 2 "
Längd2"
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.140 grader F
Utloppsstorlek3 / 8 "
Tryckjusteringsområde5 till 100 psi
TätningsmaterialViton

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialHöjdArtikelPris
PLAST-O-MATIC PRS-T-PP tryckregulator, stabilisator, polypropen | AA3AXG 11G070 PRS-T-PPpolypropylen5.875 "Proportionell styrenhet4 622 kr
PLAST-O-MATIC PRS-T-PF tryckregulator, stabilisator, PVDF | CD4HRA PRS-T-PF--Tryckregulator-
RFQ
PLAST-O-MATIC PRS-T-TF Tryckregulator, stabilisator | CD4HRB PRS-T-TF--Tryckregulator-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PLAST-O-MATIC PRS-T-PV tryckregulator, stabilisator, PVC
4 001 kr /enhet