ALTRONIX Video Baluns / Combiners


Filter
Batterier krävs: Nej , Avsluta: Svart , Höjd: 1" , Längd: 1.63 " , Material: Plast , Underkategori: Komponent för videosystem , Bredd: 2.38 "
StilModellArtikelAntal utgångarTypSpänningsutgångförp. Antal.Pris (ex moms)
A
HUBWAYDVPK
Video Balun / Combiner-Inomhusmodul-84 601 SEK
B
HUBWAYAVPK
Video Balun / Combiner-Inomhusmodul-12 956 SEK
C
HUBWAYDV
Video Balun/Combiner för 12 VDC -kameror12 VDCUTP Video Balun / Combiner12 VDC1626 SEK
D
HUBWAYAV
Video Balun/Combiner för 24 VAC -kameror24 VACUTP Video Balun / Combiner24 VAC1431 SEK

Video Baluns / Combiners

Altronic video balun / combiners är UL listade tillbehör som används för att överföra video, data och ström till 24VAC fasta eller PTZ inomhus / utomhuskameror. Dessa enheter är kompatibla med HubWay och HubSat UTP-sändtagarenav, för användning med 24VAC-kameror. Dessa enheter har en grön LED-indikator för att informera om enhetens driftstatus. De är gjorda av plast och kan hantera temperaturer från 32 till 120 grader Fahrenheit.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?