Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PLAST-O-MATIC RVT075V-PP by-pass ventil, 90 grader. Membran, PTFE-skaft, polypropen, 3/4 tum Storlek | AA3AYG 11G093

PLAST-O-MATIC RVT075V-PP by-pass ventil, 90 grader. Membran, PTFE-skaft, polypropen, 3/4 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AA3AYG Modell: RVT075V-PPKorsreferens: 11G093
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
9 525 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAdj Back Press. Avlastningsventil
Body Materialpolypropylen
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypFNPT
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypFNPT
Totala höjden8.88 "
Total längd3"
tryck~~POS=TRUNC5 till 100 psi
SittmaterialViton
VårmaterialFörzinkat stål
Temp. Räckvidd32 grader till 180 grader F.
TestspakNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6075
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdPris
PLAST-O-MATIC RVT050V-PP by-pass ventil, 90 grader. Membran, PTFE-skaft, polypropen, 1/2 tum Storlek | AA3AYF 11G092 RVT050V-PP1 / 2 "1 / 2 "7.25 "2.5 "7 334 kr
PLAST-O-MATIC RVT100V-PP by-pass ventil, 90 grader. Membran, PTFE-skaft, polypropen, 1 tums storlek | AA3AYH 11G094 RVT100V-PP1"1"9 13 / 16 "3"10 068 kr
PLAST-O-MATIC RVT150V-PP bypassventil, 90 grader. Membran, PTFE-axel, Viton-tätning, 1-1/2 tum Storlek | AA3AYJ 11G095 RVT150V-PP1.5 "1.5 "13.25 "4.5 "13 753 kr
PLAST-O-MATIC RVT200V-PP by-pass ventil, 90 grader. Membran, PTFE-skaft, polypropen, 2 tumsstorlek | AA3AYK 11G096 RVT200V-PP2"2"15 "5.5 "16 617 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PLAST-O-MATIC RVT075V-PP by-pass ventil, 90 grader. Membran, PTFE-skaft, polypropen, 3/4 tums storlek
9 525 kr /enhet