Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PLAST-O-MATIC RVT050V-PP by-pass ventil, 90 grader. Membran, PTFE-skaft, polypropen, 1/2 tum Storlek | AA3AYF 11G092

PLAST-O-MATIC RVT050V-PP by-pass ventil, 90 grader. Membran, PTFE-skaft, polypropen, 1/2 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AA3AYF Modell: RVT050V-PPKorsreferens: 11G092
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
6 779 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAdj Back Press. Avlastningsventil
Body Materialpolypropylen
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypFNPT
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypFNPT
Totala höjden7.25 "
Total längd2.5 "
tryck~~POS=TRUNC5 till 100 psi
SittmaterialViton
VårmaterialFörzinkat stål
Temp. Räckvidd32 grader till 180 grader F.
TestspakNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.39
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdPris
PLAST-O-MATIC RVT075V-PP by-pass ventil, 90 grader. Membran, PTFE-skaft, polypropen, 3/4 tum Storlek | AA3AYG 11G093 RVT075V-PP3 / 4 "3 / 4 "8.88 "3"8 502 kr
PLAST-O-MATIC RVT100V-PP by-pass ventil, 90 grader. Membran, PTFE-skaft, polypropen, 1 tums storlek | AA3AYH 11G094 RVT100V-PP1"1"9 13 / 16 "3"9 306 kr
PLAST-O-MATIC RVT150V-PP bypassventil, 90 grader. Membran, PTFE-axel, Viton-tätning, 1-1/2 tum Storlek | AA3AYJ 11G095 RVT150V-PP1.5 "1.5 "13.25 "4.5 "12 713 kr
PLAST-O-MATIC RVT200V-PP by-pass ventil, 90 grader. Membran, PTFE-skaft, polypropen, 2 tumsstorlek | AA3AYK 11G096 RVT200V-PP2"2"15 "5.5 "15 538 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PLAST-O-MATIC RVT050V-PP by-pass ventil, 90 grader. Membran, PTFE-skaft, polypropen, 1/2 tums storlek
6 779 kr /enhet