Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PLAST-O-MATIC RVT075V-PV bypassventil, 90 grader. Membran, PTFE-axel, PVC, Viton-tätning, 3/4 tums storlek | AA3AXZ 11G086

PLAST-O-MATIC RVT075V-PV bypassventil, 90 grader. Membran, PTFE-axel, PVC, Viton-tätning, 3/4 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AA3AXZ Modell: RVT075V-PVKorsreferens: 11G086

Få det Maj 7, Tisdag
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
6 457 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAdj Back Press. Avlastningsventil
Body MaterialPVC
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypFNPT
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypFNPT
Totala höjden8.88 "
Total längd3"
tryck~~POS=TRUNC5 till 100 psi
SittmaterialViton
VårmaterialFörzinkat stål
Temp. Räckvidd32 grader till 140 grader F.
TestspakNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekArtikelUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdPris
PLAST-O-MATIC RVT050V-PV bypassventil, 90 grader. Membran, PTFE-axel, PVC, Viton-tätning, 1/2 tums storlek | AA3AXY 11G085 RVT050V-PV1 / 2 "Adj Back Press. Avlastningsventil1 / 2 "7.25 "2.5 "5 572 kr
PLAST-O-MATIC RVT100V-PV bypassventil, 90 grader. Membran, PTFE-axel, PVC, Viton-tätning, 1 tumsstorlek | AA3AYA 11G087 RVT100V-PV1"Adj Back Press. Avlastningsventil1"9 13 / 16 "3"7 053 kr
PLAST-O-MATIC RVT125V-PV bypassventil, 90 grader. Membran, PTFE-skaft, PVC, 1-1/4 tum Storlek | AA3AYB 11G088 RVT125V-PV1.25 "Adj Back Press. Avlastningsventil1.25 "12.125 "4"8 322 kr
PLAST-O-MATIC RVT150V-PV by-pass ventil, 90 grader. Membran, PTFE-skaft, PVC, 1-1/2 tum Storlek | AA3AYC 11G089 RVT150V-PV1.5 "Adj Back Press. Avlastningsventil1.5 "13.25 "4.5 "10 122 kr
PLAST-O-MATIC RVT200V-PV bypassventil, 90 grader. Membran, PTFE-axel, PVC, Viton-tätning, 2 tumsstorlek | AA3AYD 11G090 RVT200V-PV2"Adj Back Press. Avlastningsventil2"15 "5.5 "12 039 kr
PLAST-O-MATIC RVT050EP-PV bypassventil, 90 grader. Membran, PTFE-axel, PVC, EPDM-tätning, 1/2 tum Storlek | CD4HZC RVT050EP-PV-Avstängningsventil---6 688 kr
RFQ
PLAST-O-MATIC RVT075EP-PV bypassventil, 90 grader. Membran, PTFE-axel, PVC, EPDM-tätning, 3/4 tum Storlek | CD4HZD RVT075EP-PV-Avstängningsventil---7 771 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PLAST-O-MATIC RVT075V-PV bypassventil, 90 grader. Membran, PTFE-axel, PVC, Viton-tätning, 3/4 tums storlek
6 457 kr /enhet