PLASTEC P15SS4P033 Plastec fläkt, kurva med direkt drivning framåt, 6 tums hjuldiameter, 1/4 hk, 1 fas | CH6QUD 61DC91

PLASTEC P15SS4P033 Plastec-fläkt, direktkörning framåt kurva, 6 tum hjuldiameter, 1/4 hk, 1 fas

Finns i lager
Artikel: CH6QUD Modell: P15SS4P033Korsreferens: 61DC91

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 554 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Fläktvarvtal1725 RPM
CFM @ 0.125-in. SP250
CFM @ 0.200-in. SP250
CFM @ 0.250-in. SP275
dBA @ 5 fot54 dBA
Djup17.04 "
Fulllastförstärkare4.04 / 2.02A
Höjd21.93 "
Husfinishpolypropylen
Husets materialpolypropylen
Hz60 Hz
Inlopp Dia.4.92 "
Max. Omgivningstemperatur-13 grader F
Max. Inloppstemp.140 Deg. F
Motorram71
Motor HP1 / 4 hp
Motorvarvtal1725 RPM
Utlopp Dia.4.47 "
Fas1
RotationCCW
Axel Dia.14mm
Spänning115 / 230V AC
Hjuldiameter6"
Hjulmaterialpolypropylen
HjultypFramåtkurva
Hjulbredd3.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.2
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 1.250-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.125-in. SPCFM @ 1.500-in. SPCFM @ 2.000-in. SPCFM @ 2.500-in. SPdBA @ 5 fotDjupPris
PLASTEC P15SS2P050 Fläkt, direktdrivning framåt kurva, 6 tums hjuldiameter, 1/2 hk motor, 1 fas | CH6QUC 61DC89 P15SS2P0505003450 RPM35042540010072 dBA17.04 "32 642 kr
PLASTEC P15SS6P025 Plastec fläkt, kurva med direkt drivning framåt, 6 tums hjuldiameter, 1/4 hk, 1 fas | CH6QUE 61DC93 P15SS6P025-1140 RPM175---43 dBA17.04 "32 963 kr
PLASTEC P15ST2P050 Plastec fläkt, kurva med direkt drivning framåt, 6 tums hjuldiameter, 1/2 hk, 3-fas | CH6QUF 61DC90 P15ST2P0505003450 RPM35042540010072 dBA15.77 "30 831 kr
PLASTEC P15ST4P033 Plastec fläkt, kurva med direkt drivning framåt, 6 tums hjuldiameter, 1/4 hk, 3-fas | CH6QUG 61DC92 P15ST4P033-1725 RPM250---54 dBA17.04 "28 881 kr
PLASTEC P15ST6P025 Fläkt, direktdrivning framåt kurva, 6 tums hjuldiameter, 1/4 hk motor, 3-fas | CH6QUH 61DC94 P15ST6P025-1140 RPM175---43 dBA17.04 "32 205 kr
PLASTEC P20SS4P033 Plastec fläkt, kurva med direkt drivning framåt, 7.875 tum Hjuldiameter, 1/4 hk, 1 fas | CH6QUV 61DC95 P20SS4P0335001725 RPM----56 dBA18.22 "35 825 kr
PLASTEC P20ST4P033 Plastec fläkt, kurva med direkt drivning framåt, 7.875 tum Hjuldiameter, 1/4 hk, 3-fas | CH6QUW 61DC96 P20ST4P0335001725 RPM----56 dBA20 "33 061 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PLASTEC P15SS4P033 Plastec-fläkt, direktkörning framåt kurva, 6 tum hjuldiameter, 1/4 hk, 1 fas
31 554 kr /enhet