PLASTEC P35ST6P300 Blower, Direct Drive Forward Curve, 14.625 Inch Wheel Dia., 3 hp Motor, 3 Phase | CH6QYH 61DD09

PLASTEC P35ST6P300 fläkt, direktdrivning framåt kurva, 14.625 3 tums hjuldiameter, 3 hk motor, XNUMX-fas

Finns i lager
Artikel: CH6QYH Modell: P35ST6P300Korsreferens: 61DD09

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

110 528 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Fläktvarvtal1140 RPM
CFM @ 1.500-in. SP2000
CFM @ 2.000-in. SP3000
CFM @ 2.500-in. SP3000
dBA @ 5 fot71 dBA
Djup31.54 "
Fulllastförstärkare8.94 / 4.47A
Höjd46.1 "
Husfinishpolypropylen
Husets materialpolypropylen
Hz50 / 60 Hz
Inlopp Dia.12.4 "
Max. Omgivningstemperatur-13 grader F
Max. Inloppstemp.140 Deg. F
Motorram112
Motor HP3 hk
Motorvarvtal1140 RPM
Utlopp Dia.12.4 "
Fas3
RotationCCW
Axel Dia.28mm
Spänning230 / 460V
Hjuldiameter14.625 "
Hjulmaterialpolypropylen
HjultypFramåtkurva
Hjulbredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 60.75
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 1.250-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.125-in. SPCFM @ 1.500-in. SPCFM @ 2.000-in. SPCFM @ 2.500-in. SPdBA @ 5 fotDjupPris
PLASTEC P15SS2P050 Fläkt, direktdrivning framåt kurva, 6 tums hjuldiameter, 1/2 hk motor, 1 fas | CH6QUC 61DC89 P15SS2P0505003450 RPM35042540010072 dBA17.04 "29 455 kr
RFQ
PLASTEC P15SS4P033 Plastec fläkt, kurva med direkt drivning framåt, 6 tums hjuldiameter, 1/4 hk, 1 fas | CH6QUD 61DC91 P15SS4P033-1725 RPM250---54 dBA17.04 "29 468 kr
RFQ
PLASTEC P15SS6P025 Plastec fläkt, kurva med direkt drivning framåt, 6 tums hjuldiameter, 1/4 hk, 1 fas | CH6QUE 61DC93 P15SS6P025-1140 RPM175---43 dBA17.04 "32 963 kr
RFQ
PLASTEC P15ST2P050 Plastec fläkt, kurva med direkt drivning framåt, 6 tums hjuldiameter, 1/2 hk, 3-fas | CH6QUF 61DC90 P15ST2P0505003450 RPM35042540010072 dBA15.77 "28 793 kr
RFQ
PLASTEC P15ST4P033 Plastec fläkt, kurva med direkt drivning framåt, 6 tums hjuldiameter, 1/4 hk, 3-fas | CH6QUG 61DC92 P15ST4P033-1725 RPM250---54 dBA17.04 "28 881 kr
RFQ
PLASTEC P15ST6P025 Fläkt, direktdrivning framåt kurva, 6 tums hjuldiameter, 1/4 hk motor, 3-fas | CH6QUH 61DC94 P15ST6P025-1140 RPM175---43 dBA17.04 "32 205 kr
RFQ
PLASTEC P20SS4P033 Plastec fläkt, kurva med direkt drivning framåt, 7.875 tum Hjuldiameter, 1/4 hk, 1 fas | CH6QUV 61DC95 P20SS4P0335001725 RPM----56 dBA18.22 "33 456 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PLASTEC P35ST6P300 fläkt, direktdrivning framåt kurva, 14.625 3 tums hjuldiameter, 3 hk motor, XNUMX-fas
110 528 kr /enhet