DAYTON Ögonkrokar


Filter
Tillbehörstyp: Ögat , Färg: Silver , Avsluta: Galvaniserad , Betyg: 40 , Material: Stål
StilModellArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A
1DLX4
1500 lb.101 SEK
A
1DLX5
3000 lb.211 SEK

Ögonkrokar

Dayton ögonkrokar är lämpliga för applikationer som kräver kabel eller kedja för att passera genom öppningar utan att binda. Dessa krokar har stålkonstruktion med galvaniserad finish för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet. De är utrustade med en säkerhetsklämma för att förhindra att kabeln glider och kan motstå belastningar upp till 3000 lb.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?