PLASTEC STORM14ST4P Fläkt D / d 230 / 460v 1 / 2hk | AA4ZKR 13L126

PLASTEC STORM14ST4P Fläkt D/d 230/460v 1/2hk

Artikel: AA4ZKR Modell: STORM14ST4PKorsreferens: 13L126

Få det Maj 9, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Bearing TypeKullagret
Fläktvarvtal1725
CFM @ 1.500-in. SP400
CFM @ 2.000-in. SP125
dBA @ 5 fot69.1
Djup19.05 "
Fulllastförstärkare1.8/0.90
Höjd19.52 "
Husfinishpolypropylen
Husets materialpolypropylen
Hz50/60
Inlopp Dia.4.53 "
Max. Omgivningstemperatur102 F
Max. Inloppstemp.140 grader F.
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
Motorram56YZ
Motor HP1/2
Motorvarvtal1725
motortypGenerell mening
Utlopp Dia.4.53 "
Fas3
RotationCCW
Axel Dia.19mm
TypDirekt framåtkurva
Spänning230/460
Hjuldiameter9.75 "
Hjulmaterialpolypropylen
Hjultyppolypropylen
Hjulbredd3.5 "
Bredd16.53 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.88
Fartygets höjd (cm)66.04
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)66.04
HS-kod8414596095
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Applikationer, kommentarer (utformade för att avgaser från rök från mycket frätande miljöer som laboratorier, kemiska anläggningar och sjukhus)

Produktvarianter

ProduktModellInlopp Dia.Bearing TypeFläktvarvtalMotorramMotor HPMotorvarvtalmotortypUtlopp Dia.Pris
PLASTEC PLA20SS6P Fläkt D / d 115/230 V Hp 1/4 | AD2BYZ 3MPW3 PLA20SS6P6.29 "Boll1150711/41150Kondensatorkörning6.29 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PLASTEC STORM14ST4P Fläkt D/d 230/460v 1/2hk